Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 7982 acciaio zn testa piana svasata Z forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-Z2-(A2K)-3,5X25

Cod. art. 0116203525

EAN 4068363852229

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante a testa piana svasata, forma C con intaglio Z DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 0116203525
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
Le viti autofilettanti formano loro stesse il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.



Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.



Forma C = filetto con punta


Forma F = filetto senza punta


Forma R = filetto con punta arrotondata

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

6,8 mm

Altezza testa (k1)

2,1 mm

Azionamento interno

Z2

Tipo di attacco

Z

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

C

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7