Vite autofilettante a testa piana svasata, tipo C con intaglio H ISO 7050, acciaio inox A2
ISO 7050, inox A2 testa piana svasata 20H forma C
VITE-TPS-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 8,2 mm |
Altezza testa (k1) | 2,35 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo di attacco | a croce |
Tipo testa | Testa Piana Svasata |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |