Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta
DIN 7981 acciaio zn testa cil. bombata H forma C
VITE-AFL-TCB-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,2X22
Cod. art. 011522 22
EAN 4048539687312
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti autofilettanti formano loro stesse il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.
- Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
- Forma C = filetto con punta
- Forma F = filetto senza punta
- Forma R = filetto con punta arrotondata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 2,2 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Diametro testa (dk) | 4,2 mm |
Altezza testa (k1) | 1,8 mm |
Azionamento interno | H1 |
DIN | 7981 |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | DIN 7981 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | C |