Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

DIN 7981 acciaio zn testa cil. bombata H forma C
VITE-AFL-TCB-DIN7981-C-H1-(A2K)-2,9X9,5

Cod. art. 011529 95

EAN 4024835976336

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio H DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C a punta

Cod. art. 011529 95
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
  • Le viti autofilettanti formano loro stesse il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma C = filetto con punta

  • Forma F = filetto senza punta

  • Forma R = filetto con punta arrotondata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Forma

C

Diametro nominale (d1)

2,9 mm

Lunghezza (l1)

9,5 mm

Diametro testa (dk)

5,6 mm

Altezza testa (k1)

2,2 mm

Azionamento interno

H1

DIN

7981

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Normative

DIN 7981

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

C