Vite autofilettante con testa cilindrica bombata, forma C con intaglio a croce Z ISO 7049, acciaio zincato, passivato bianco, forma C (con punta)
Acciaio zn testa cilindr. bomata Z ISO 7049 forma C
VITE-AFL-TCB-ISO7049-C-Z2-(A2K)-3,5X9,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 9,5 mm |
Diametro testa (dk) | 7 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Normative | ISO 7049 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | C |