Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante esagonale DIN 7976 acciaio inox A2, forma C (con punta)

DIN 7976, acciaio inox A2, tipo C con punta
VITE-AFL-TE-DIN7976-C-A2-CH7-4,2X13

Cod. art. 012242 13

EAN 4024835455817

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante esagonale DIN 7976 acciaio inox A2, forma C (con punta)

Cod. art. 012242 13

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.
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
Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

DIN

7976

Forma

C

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

C

Misura angolare (e)

7,59 mm

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No