Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C (con punta)

DIN 7976 acciaio zincato forma C con punta
VITE-AFL-TE-DIN7976-C-CH7-(A2K)-3,9X13

Cod. art. 011439 13

EAN 4011231173131

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C (con punta)

Cod. art. 011439 13
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
Diametro nominale (d1)

3,9 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Altezza testa (k1)

2,3 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch7

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

DIN

7976

Forma

C

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

C

Classe prodotto

A

Misura angolare (e)

7,59 mm

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No