Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), forma C (con punta)
DIN 7976 acciaio zincato forma C con punta
VITE-AFL-TE-DIN7976-CH5,5-(A2K)-3,5X6,5
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 6,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,3 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch5.5 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
DIN | 7976 |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Forma punta | C |
Classe prodotto | A |
Misura angolare (e) | 5,96 mm |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |