Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato blu (A2K), forma F (senza punta)

DIN 7976 acciaio zincato, TE, tipo F
VITE-AFL-TE-DIN7976-F-CH13-(A2K)-8,0X13

Cod. art. 0114100813

EAN 4038898707288

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante esagonale DIN 7976, acciaio zincato, passivato blu (A2K), forma F (senza punta)

Cod. art. 0114100813

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 250 pz.
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
Diametro nominale (d1)

8 mm

Lunghezza (l1)

13 mm

Altezza testa (k1)

5,8 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

DIN

7976

Forma

F

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Forma punta

F

Misura angolare (e)

14,26 mm

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Diametro filetto St 2.2 St 2.9 St 3.5 St 3.9 St 4.2 St 4.8 St 5.5 St 6.3 St 8 St 9.5
Spessore minimo della lamiera (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Spessore massimo della lamiera (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Diametro preforatura (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7