Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

DIN 7982, inox A2, testa piana svasata, H, forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-H1-A2-2,2X25

Cod. art. 012322 25

EAN 4058794992656

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante testa piana svasata, H, forma a C DIN 7982, acciaio inox A2, con punta

Cod. art. 012322 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le viti autofilettanti formano da sole il controfiletto. Quando vengono inserite nel preforo, queste viti formano il proprio controfiletto.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma a C = filetto con punta

  • Forma a F = filetto senza punta

  • Forma a R = filetto con punta arrotondata
Indicazione

Le viti autofilettanti in acciaio inossidabile sono meno resistenti di quelle in acciaio temprato. Ciò significa che queste viti non possono formare un controfiletto in una lamiera di acciaio. Per questa ragione, vengono impiegate in materiali morbidi, quali l’alluminio.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

Diametro nominale (d1)

2,2 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

4,3 mm

Altezza testa (k1)

1,3 mm

Azionamento interno

H1

Tipo di attacco

H

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

C