Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

DIN 7982 acciaio zn testa piana svasata H forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X25

Cod. art. 011655 25

EAN 4011231179515

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Cod. art. 011655 25
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
  • Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.

  • Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.

  • Forma C = filetto con punta
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Forma

C

Diametro nominale (d1)

5,5 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

10,8 mm

Altezza testa (k1)

3,4 mm

Azionamento interno

H3

Tipo di attacco

H

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Tipo filettatura

Filettatura intera

Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR)

No

Forma punta

C