Vite autofilettante testa piana svasata, forma C, con intaglio H DIN 7982, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)
DIN 7982 acciaio zn testa piana svasata H forma C
VITE-AFL-TPS-DIN7982-C-H3-(A2K)-5,5X32
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Le viti autoformanti sono viti in grado di formare il proprio filetto. Queste viti formano il proprio controfiletto quando vengono inserite nel preforo.
- Per la corretta scelta del diametro del preforo, consultare la norma DIN 7975.
- Forma C = filetto con punta
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Forma | C |
Diametro nominale (d1) | 5,5 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Diametro testa (dk) | 10,8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,4 mm |
Azionamento interno | H3 |
Tipo di attacco | H |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Dichiarazione di prestazioni (EU-CPR) | No |
Forma punta | C |