Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con intaglio H

pias acciaio zincato testa goccia sego H
V.AUTOFOR.ZEBRA PIAS TCB ZN 4,2X22
ZEBRA PIAS

Cod. art. 021142 22
EAN 4011231267984

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Standard di fabbrica, acciaio zincato, passivato bianco (A3K), intaglio H
  • Testa cilindrica
Indicazione
  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa piatta

Tipo di attacco

H

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta perforante

Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Lunghezza (l1)

22 mm

Diametro testa (dk)

8,2 mm

Altezza testa (k1)

3,05 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

3,7 mm

Azionamento interno

H2