Vite autoforante ZEBRA PIAS
pias acciaio Delta Seal nero TCB H
VITE-AUTOFOR-TCB-(DS-NERO)-H2-3,5X13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa cilindrica
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nero, zincato |
Tipo testa | Testa piatta |
Tipo di attacco | H |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Azionamento interno | H2 |