Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante ZEBRA PIAS

pias acciaio Delta Seal nero TCB H
VITE-AUTOFOR-TCB-(DS-NERO)-H2-4,8X32

Cod. art. 021124832
EAN 4011231266673

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Zincata nera
  • Testa cilindrica
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Nero, zincato

Tipo testa

Testa piatta

Tipo di attacco

H

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta perforante

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

32 mm

Azionamento interno

H2

Cod. art.
Numero materiale cliente

Materiale pericoloso

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche()

Caratteristiche tecniche ()

Dati CAD  | 

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Informazioni tecniche