Vite autoforante ZEBRA PIAS
pias acciaio Delta Seal nero testa svasata H
VITE-AUTOFOR-TPS-(DS-NERO)-H2-3,5X16
Cod. art. 021223516
EAN 4011231270526
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa piana svasata
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato nero |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Azionamento interno | H2 |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore materiale min/max | 1,40-2,25 mm |
