Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante ZEBRA PIAS

pias acciaio Delta Seal nero testa svasata H
VITE-AUTOFOR-TPS-(DS-NERO)-H2-3,9X25

Cod. art. 021223925

EAN 4011231270687

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante ZEBRA PIAS

Cod. art. 021223925

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Zincata nera
  • Testa piana svasata
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato nero

Diametro nominale (d1)

3,9 mm

Lunghezza (l1)

25 mm

Azionamento interno

H2

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Spessore materiale min/max

1,40-2,40 mm