Vite autoforante a testa svasata con intaglio croce
ISO 15482, acciaio zincato H
VITE-AUTOFOR-TPS-ISO15482-(A2K)-4,2X13
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
- Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo
Vite autoforante con testa piana svasata
Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 8,4 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Azionamento interno | H2 |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3,7 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore materiale min/max | 1,4-3,0 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |