Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante a testa svasata con intaglio croce

ISO 15482, acciaio zincato H
VITE-AUTOFOR-TPS-ISO15482-(A2K)-4,8X32

Cod. art. 504914832

EAN 4053479565798

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante a testa svasata con intaglio croce

Cod. art. 504914832

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

ISO 15482 (sostituisce DIN 75040), impronta PH, rivestimento: zincato bianco (A2K)
  • Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio

  • Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo


Vite autoforante con testa piana svasata


Ideale per collegamenti acciaio/acciaio (ad es. profili metallici) fino a 1,25 mm e collegamenti acciaio/acciaio fino a 2 x 1,25 mm.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d1)

4,8 mm

Lunghezza (l1)

32 mm

Diametro testa (dk)

9,3 mm

Altezza testa (k1)

2,8 mm

Azionamento interno

H2

Lunghezza punta per trapano (lp)

4,5 mm

Tipo testa

Testa piana svasata

Tipo filettatura

Autofilettante

Spessore materiale min/max

1,4-3,0 mm