Vite autoforante ad alette pias®, testa autosvasante con impronta AW
Pias, alette, acc. zn. giallo testa piana svas AW
V.AUTOFOR-C.ALET-TPS-AW20-(A3L)-4,2X50
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Acciaio zincato giallo
Con filettatura autoformante
Testa autosvasante per l'utilizzo su legni duri o teneri.
Sistema di intagli AW
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
La specifica per lo spessore massimo del legno lH è stata calcolata con riferimento allo spessore di fissaggio massimo lU della sottostruttura.
Le Pias® con alette devono essere adeguatamente testate per ogni tipo d'uso. Montare solamente utilizzando un equipaggiamento con battuta di profondità e frizione progressiva
Per diametri di 3.9/4.2/4.8 mm
Omologazione Z-14.4-634
Per l'utilizzo su pannelli in legno e cartongesso, pannelli in fibrocemento con profilati in acciaio sottili.
Le viti autoforanti possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata.
Diametro nominale (d) | 4,2 mm |
Lunghezza (l) | 50 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,2 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 9 mm |
Altro standard | WN 219 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato giallo |
Tipo testa | Testa a fresare svasata |
Azionamento interno | AW20 |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,8 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) (lU) | 3 mm |
Spessore materiale max per legno (lH) | 38 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |
Omologazione | DIBt Z-14.4-634 |
Conformità alla normativa RoHS | No |