Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW
Pias con alette zinco lamel. arg., testa svas, AW
V.AUTOFOR-C.ALET-TPS-AW30-(LFR)-6,3X50
Cod. art. 021966450
EAN 4049557394930
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Rivestimento protettivo privo di cromo esavalente, circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo (test nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227 - NSS)
Testa piana svasata con intagli autosvasanti, per l'uso su legno dolce. Per l'uso su legno duro, è adatta la variante con testa Ø 12 mm (tipo. 0219864...)
Sistema di intagli AW:
- Trasmissione di coppia migliorata
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- La lunghezza di serraggio massimo lH è la somma dello spessore legno + spessore sottostruttura lU
- Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti in acciaio possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
- Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura
- Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo
- I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata
![]() | |
Diametro nominale (d) | 6,3 mm |
Lunghezza (l) | 50 mm |
Diametro testa (dk) | 15 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 6 mm |
Altro standard | Standard aziendali |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zinco lamellare argento-grigio |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Azionamento interno | AW30 |
Tipo filettatura | UNC |
Spessore sottostruttura consigliato min | 2 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) (lU) | 6 mm |
Spessore materiale max per legno (lH) | 30 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 800-1200 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.