Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Pias con alette zinco lamel. arg., testa svas, AW
V.AUTOFOR-C.ALET-TPS-AW30-(LFR)-6,3X50

Cod. art. 021986450

EAN 4049557394695

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante ad alette pias®, testa piana svasata con impronta AW

Cod. art. 021986450

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

La vite autoforante che permette un risparmio di tempo del 50% nel fissaggio del legno a sottostrutture metalliche, acciaio, rivestimento in grigio argento LAFRE®.

Rivestimento protettivo privo di cromo esavalente, circa 500 ore, nessuna corrosione del metallo (test nebbia salina in conformità alla normativa DIN EN ISO 9227 - NSS)



Testa piana svasata con intagli autosvasanti, per l'uso su legno dolce. Per l'uso su legno duro, è adatta la variante con testa Ø 12 mm (tipo. 0219864...)



Sistema di intagli AW:


  • Trasmissione di coppia migliorata

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • La lunghezza di serraggio massimo lH è la somma dello spessore legno + spessore sottostruttura lU


  • Verificare l'idoneità delle viti ad alette pias per l'uso specifico tramite prove preliminari. Per il montaggio corretto utilizzare avvitatori con battuta di profondità e attacco a baionetta.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti in acciaio possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Le alette prevengono l'avanzamento eccessivo della vite durante la foratura

  • Il foro viene praticato nella sottostruttura. Le alette si rompono al contatto con il metallo

  • I primi giri della vite creano la filettatura, il resto della vite si avvita nella filettatura creata

Diametro nominale (d)

6,3 mm

Lunghezza (l)

50 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

6 mm

Altro standard

Standard aziendali

Materiale

Acciaio

Superficie

Zinco lamellare argento-grigio

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Azionamento interno

AW30

Tipo filettatura

UNC

Spessore sottostruttura consigliato min

2 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo) (lU)

6 mm

Spessore materiale max per legno (lH)

30 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

800-1200 G/min

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® attacco E 6.3 (1/4 di pollice) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 30 ATT.1/4 L.50MM