Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante con testa esagonale e rondella di tenuta WFBS, per legno

Vite autoforante acciaio zincato WFBS per legno
VITE AUTOFOR. WFBS C/GUARN. 6,5X130

Cod. art. 0200865130

EAN 4011231257411

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante con testa esagonale e rondella di tenuta WFBS, per legno

Cod. art. 0200865130

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Viti autoforanti per il montaggio di pannelli ondulati in fibrocemento in un'unica operazione

Acciaio temprato con rivestimento speciale


  • Testato in conformità alla normativa DIN 50018 - resistenza di 12 cicli Kesternich.

  • Testato in conformità alla normativa DIN 50021 - Resistenza di 600 ore di nebbia salina senza corrosione del ferro.


Con guarnizione EPDM con diam. 25 mm e rondella in acciaio inox pre-montata con diam. 22 mm.



Le alette stampate praticano un foro da 8 mm nel fibrocemento e impediscono la separazione dei pannelli.



Utilizzare unicamente avvitatori dotati di battuta di profondità, ad esempio S 63 Pias.



Raccomandazione: nonostante il rivestimento speciale di cui sopra, se si desidera, è possibile utilizzare anche un tappo di copertura per migliorare l'aspetto estetico.



Con intaglio - per sottostrutture in legno


  • Velocità di installazione: 900 giri/min

  • Lunghezza di inserimento della filettatura: min. 50 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Argento zinco lamellare

Materiale della rondella di tenuta

Acciaio inossidabile A2

Materiale della guarnizione

Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale con collare

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta di foratura

Diametro nominale (d1)

6,5 mm

Lunghezza (l1)

130 mm

Spessore rondella (h1)

13 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch8

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura per viti/dadi a testa esagonale

TAPPO COPRIV.NERO P/ESAG.CH 8 M 5

(corrisponde alle misure di chiave a norma DIN/ISO)