Vite autoforante, testa piana svasata con impronta a croce H pias® WN 212, acciaio zincato passivato bianco A3K, impronta a croce H
pias, acciaio zincato, testa piana svasata H
V.AUTOFOR.ZEBRA PIAS TPS ZN 3,9X19
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa piana svasata
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Caratteristiche tecniche(X)
Altro standard | WN 212 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 3,9 mm |
Lunghezza (l1) | 19 mm |
Diametro testa (dk) | 7,5 mm |
Altezza testa (k1) | 2,6 mm |
Azionamento interno | H2 |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3,1 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 3 mm |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |