Vite autoforante per facciate con testa esagonale e rondella di tenuta Faba® tipo A
Vite Faba alluminio, tipo A, rondella di tenuta
VITE-TE-C/ROND16-ALU-SW3/8-6,5X32
FABA
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Design: Alluminio
- Rondella di tenuta con guarnizione in elastomero vulcanizzata resistente agli agenti atmosferici
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di profilati in alluminio su sottostrutture in legno.
Materiale | Alluminio |
Superficie | Grezzo |
Materiale della rondella di tenuta | Alluminio |
Finitura rondella di tenuta | Grezzo |
Materiale della guarnizione | Gomma di terpolimero etilene-propilene-diene |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta |
Diametro nominale (d1) | 6,5 mm |
Lunghezza (l1) | 32 mm |
Azionamento esterno (s1) | 3/8 poll. |
Diametro rondella (d2) | 16 mm |