Vite autoforante pias® con testa esagonale e punta autoforante Acciaio cementato, zincato, passivato bianco
Acciaio zincato pias W-214 testa esagonale
VITI AUTOFORANTI PIAS T.E.ZN 6,3X 19
ZEBRA PIAS
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50% grazie alla punta autoforante:
- Foratura senza bulinatura
- Maschio rullatore
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Ideale per combinazioni di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per ∅ 4,2 mm-6,3 mm
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di giunzione con omologazione dell'Istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
Normative | CS |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Tipo zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta di foratura |
Sotterraneo | Acciaio, Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 6.3 mm |
Lunghezza (l1) | 19 mm |
Diametro testa (dk) | 13.3 mm |
Altezza testa (k1) | 6.45 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 8.5 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 15 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch10 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 6.0 mm |
Per spessore sottostruttura max | 5 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2-7 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |