Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
Viti pias, inox A2 testa cilindrica bombata AW
VITE ZEBRA PIAS TCB AW20 A2 4,2X22
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduzione del tempo di montaggio di almeno il 50 % grazie alla punta autoforante
- Foratura senza bulinatura
- Rullatura di filettature
- Fissaggio
Tutto in un'unica operazione
Trasmissione ottimale della coppia grazie all'impronta AW
- Le viti autoforanti devono essere montate con un avvitatore adatto (ad esempio, trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità)
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi
- Le viti autoforanti devono essere applicate perpendicolarmente alla superficie del componente
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa Cilindrica Bombata |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Sotterraneo | Alluminio |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 22 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,45 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,4 mm |
Lunghezza filettatura vite con punta per foratura | 19,5 mm |
Azionamento interno | AW20 |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 3 mm |
Spessore di fissaggio min/max | 2-14,5 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.