Vite autoforante, testa esagonale, con bordino e intaglio pias®
Pias acciaio zincato testa esagonale con flangia
VITI AUTOFOR.PIAS TE T- ZN 4,2X 16
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio
In questo modo si riduce la tolleranza della filettatura così da garantire sempre un fissaggio ottimale
Evita gli errori di montaggio
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione per l'edilizia, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
- Particolarmente adatta per l'uso in sistemi di ventilazione e tecnologia di climatizzazione
- Testa esagonale con intaglio per un allentamento rapido in caso di riparazioni
Normative | CS |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Intaglio/esagono |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Diametro nominale (d1) | 4,2 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro flangia (dk) | 8,8 mm |
Altezza testa (k1) | 4,25 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3,7 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch7 |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 3,5 mm |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |