Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

pias acciaio zincato, testa goccia sego AW
VITE ZEBRA PIAS TCB AW20 ZN 4,2X 38
ZEBRA PIAS

Cod. art. 020642 38
EAN 4045727654699

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm

Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando le viti autoforanti.


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia di serraggio grazie all'impronta AW



Ideale per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per diametri 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
Indicazione
  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa Cilindrica Bombata

Tipo di attacco

AW

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta perforante

Sotterraneo

Acciaio
Alluminio

Diametro nominale (d1)

4,2 mm

Lunghezza (l1)

38 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

3,45 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

5,2 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

34 mm

Azionamento interno

AW20

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

3 mm

Per spessore sottostruttura max

2 mm

Spessore di fissaggio min/max

1,5-30,0 mm

Omologazione

ETA-10/0184

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 20 ATT.1/4 L.26MM

Inserto AW®

INSERTI AW 20 ATT. 5/16 L.32MM

Attacco C 8.0 (5/16")
x 5 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sui prezzi

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata

TAPPO-COPRIV-GRIGIO-D14-P/PIAS-TCB-4,2MM

Con labbro di tenuta per viti a testa cilindrica bombata
x 300 pz.
Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata

TAPPO-COPRIV-NERO-D14-P/PIAS-TCB-4,2MM

Con labbro di tenuta per viti a testa cilindrica bombata
x 300 pz.
Tappo di copertura in materiale plastico con anello di tenuta per vite a testa cilindrica bombata

TAPPO-COPRIV-B.CO-D14-P/PIAS-TCB-4,2MM

Con labbro di tenuta per viti a testa cilindrica bombata
x 300 pz.