Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW
pias acciaio zincato, testa goccia sego AW
VITE ZEBRA PIAS TCB AW25 ZN 4,8X 80
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando le viti autoforanti.
- Foratura senza bulinare
- Formazione del filetto
- Fissaggio
tutto in un'unica operazione
Trasmissione ottimale della coppia di serraggio grazie all'impronta AW
Ideale per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184
- Acciaio/acciaio per diametri 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piatta |
Tipo di attacco | AW |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 80 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,85 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Azionamento interno | AW25 |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4 mm |
Omologazione | ETA-10/0184 |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |