Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

pias acciaio zincato, testa goccia sego AW
VITE ZEBRA PIAS TCB AW25 ZN 5.5X19
ZEBRA PIAS

Cod. art. 020655 19
EAN 4038898085119

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio temprato, zincato bianco, con punta autoforante. Per il fissaggio di profili in acciaio su sottostrutture in acciaio ≤ 3 mm

Il tempo di montaggio è stato ridotto di almeno il 50% utilizzando le viti autoforanti.


  • Foratura senza bulinare

  • Formazione del filetto

  • Fissaggio

tutto in un'unica operazione



Trasmissione ottimale della coppia di serraggio grazie all'impronta AW



Ideale per il fissaggio di componenti tI/tII secondo l'omologazione ETA-10/0184


  • Acciaio/acciaio per diametri 4,2 mm, 4,8 mm e 5,5 mm
Indicazione
  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con omologazione tecnica edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa Cilindrica Bombata

Tipo di attacco

AW

Tipo filettatura

Autofilettante

Forma punta

Punta perforante

Sotterraneo

Acciaio
Alluminio

Diametro nominale (d1)

5,5 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro testa (dk)

10,8 mm

Altezza testa (k1)

3,95 mm

Lunghezza punta per trapano (lp)

7,3 mm

Lunghezza filettatura vite con punta per foratura

16 mm

Azionamento interno

AW25

Spessore sottostruttura consigliato min

2 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

5,3 mm

Spessore di fissaggio min/max

2-8,5 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1200-1800 G/min

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Inserto AW® C 6.3 (1/4 poll.) con impronta AW brevettata e codifica a colori

INSERTI AW 25 ATT.1/4 L.26MM

Inserto AW®

INSERTI AW 25 ATT. 5/16 L.32MM

Attacco C 8.0 (5/16")
x 5 pz.