Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con intaglio H
pias acciaio zincato testa goccia sego H
V.AUTOFOR.ZEBRA PIAS TCB ZN 4,8X25
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testa cilindrica
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa piatta |
Tipo di attacco | H |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Forma punta | Punta perforante |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 25 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,55 mm |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Azionamento interno | H2 |