Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW
Acciaio zincato pias testa piana svasata AW
VITI ZEBRA PIAS TPS AW10 ZN 3.5X13
Cod. art. 020573513
EAN 4038898569657
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
Minor dispendio di tempo e lavoro
Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio
- Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita gli errori di montaggio
Sistema di intaglio AW
- Ottima trasmissione di coppia
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con approvazione dell'istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Altro standard | Standard aziendali |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Diametro nominale (d1) | 3,5 mm |
Lunghezza (l1) | 13 mm |
Diametro testa (dk) | 6,8 mm |
Altezza testa (k1) | 2,5 mm |
Azionamento interno | AW10 |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 3 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,5 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 2,5 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1700-2500 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |