Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Acciaio zincato pias testa piana svasata AW
VITI ZEBRA PIAS TPS AW10 ZN 3.5X19

Cod. art. 020573519

EAN 4038898569671

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW

Cod. art. 020573519

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Acciaio zincato bianco (A3K), con inserto AW

Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio


Minor dispendio di tempo e lavoro



Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio


  • Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura

  • Collegamento sempre ottimale


Evita gli errori di montaggio



Sistema di intaglio AW


  • Ottima trasmissione di coppia

  • Maggiore durata

  • Centraggio ottimale

  • Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia

  • Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite

  • La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
Indicazione
  • Pressione di contatto durante l'impiego di circa 100 N; se necessario, avvitare con battuta di profondità.

  • Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).

  • Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.

  • Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.

Le viti autoforanti zincate possono essere utilizzate solo se non si prevedono condizioni di umidità. Per gli elementi di fissaggio con approvazione dell'istituto per Tecnica Edile, quest'ultima deve sempre essere rispettata, in particolare la parte 2 "Normative speciali".

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Altro standard

Standard aziendali

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Diametro nominale (d1)

3,5 mm

Lunghezza (l1)

19 mm

Diametro testa (dk)

6,8 mm

Altezza testa (k1)

2,5 mm

Azionamento interno

AW10

Lunghezza punta per trapano (lp)

3 mm

Tipo testa

Testa piana svasata, 80 gradi

Tipo filettatura

Autofilettante

Spessore sottostruttura consigliato min

1,5 mm

Spessore max del materiale da perforare (metallo)

2,5 mm

Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max

1700-2500 G/min