Vite autoforante pias®, testa piana svasata con impronta AW
pias acciaio inox A2 testa svasata AW
VITI ZEBRA PIAS TPS AW25 A2 4.8X16
ZEBRA PIAS
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Foratura, filettatura e avvitamento - tutto in un solo passaggio
Notevole riduzione dei tempi e dello sforzo
Diametro di foratura esatto per ogni fissaggio
- Conseguente riduzione al minimo della tolleranza della filettatura
- Collegamento sempre ottimale
Evita gli errori di montaggio
Innovativo sistema di inserti AW
- Ottima trasmissione di coppia
- Maggiore durata
- Centraggio ottimale
- Minor fatica in fase di lavorazione, in quanto è sufficiente esercitare una minor pressione sull'inserto per la trasmissione della coppia
- Massima superficie di contatto tra inserto e testa della vite
- La distribuzione uniforme della forza previene il danneggiamento del rivestimento di protezione della superficie, garantendo di conseguenza maggiore resistenza alla corrosione
- Pressione di contatto: 100 N, avvitare con battuta di profondità se necessario
- Le viti autoforanti devono essere lavorate con un avvitatore adatto (ad esempio trapano avvitatore a batteria con battuta di profondità).
- Non è consentito l'uso di avvitatori a impulsi.
- Le viti autoforanti devono essere montate perpendicolarmente alla superficie del componente.
Caratteristiche tecniche(X)
Utilizzabile solo su alluminio e plastica
Altro standard | Standard aziendali |
Materiale | Acciaio inossidabile A2 |
Superficie | Grezzo |
Diametro nominale (d1) | 4,8 mm |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 9,5 mm |
Altezza testa (k1) | 3,5 mm |
Azionamento interno | AW25 |
Lunghezza punta per trapano (lp) | 4,5 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata, 80 gradi |
Tipo filettatura | Autofilettante |
Spessore sottostruttura consigliato min | 1,7 mm |
Spessore max del materiale da perforare (metallo) | 4 mm |
Velocità di installazione consigliata (a vuoto) min/max | 1200-1800 G/min |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |