Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce
Acciaio zn GEFU DIN 7500-1 testa cilind. (bassa) Z
VITE-TCB-DIN7500-CE-Z1-(A2K)-M3,0X6
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della maschiatura tradizionale
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame e leghe di rame ecc.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Diametro testa (dk) | 5,6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,4 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Azionamento interno | Z1 |
Guida per diametro foro | 2,8 mm |
Normative | DIN 7500-1 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |