Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce
Acciaio zn GEFU DIN 7500-1 testa cilind. (bassa) Z
VITE-TCB-DIN7500-CE-Z2-(A2K)-M4,0X14
Cod. art. 020975414
EAN 4050382583765
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della maschiatura tradizionale
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame e leghe di rame ecc.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 14 mm |
Diametro testa (dk) | 8 mm |
Altezza testa (k1) | 3,1 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica (bassa) |
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Azionamento interno | Z2 |
Guida per diametro foro | 3,7 mm |
Normative | DIN 7500-1 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |