Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Acciaio zn GEFU DIN 7500-1 testa cilind. (bassa) Z
VITE-TCB-DIN7500-CE-Z2-(A2K)-M4,0X8

Cod. art. 020975408

EAN 4050382583666

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa cilindrica (bassa) e intaglio a croce

Cod. art. 020975408
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
DIN 7500-1 (dimensioni conformi alla norma ISO 7045), forma CE, in acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K) con rivestimento autolubrificante

Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Vantaggi:



Risparmio sui costi


  • Eliminazione della maschiatura tradizionale


Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Bassa coppia di maschiatura con elevata aderenza ai fianchi del filetto


  • Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


Forza di serraggio elevata


  • Grazie alla bassa coppia di maschiatura


Elevata capacità di carico


  • Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto

  • Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)


  • Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


Forma una filettatura metrica


  • Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
Indicazione

L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame e leghe di rame ecc.

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M4

Lunghezza (l1)

8 mm

Diametro testa (dk)

8 mm

Altezza testa (k1)

3,1 mm

Tipo testa

Testa cilindrica (bassa)

Materiale

Acciaio, cementato

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Azionamento interno

Z2

Guida per diametro foro

3,7 mm

Normative

DIN 7500-1