Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa esagonale con bordino e impronta esalobata (TXplus)
GEFU acciaio 10.9 Zinco-Nichel testa esagonale TXP
VITE-TE-TT2000-10.9-SW8-(P3E)-M5X16
Cod. art. 020983516
EAN 4050642313002
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della filettatura tradizionale
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Bassa coppia di formazione filetto con maggiore aderenza ai fianchi
- Forma trilobata del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di formazione filetto
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (madrevite)
Protezione contro lo svitamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari
GEFU (con classe di resistenza 10.9), diametro nominale ≥ M6 => vedere art. 0209 83... (con rivestimento in zinco lamellare)
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza intaglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 420 N/mm²), zinco pressofuso, zinco, alluminio, rame, ottone ecc.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M5 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro collare (d2) | 11,8 mm |
Altezza testa (k1) | 5,4 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch8 |
Azionamento interno | TXP25 |
Guida per diametro foro | 4,6 mm |
Materiale | Acciaio |
Classe di resistenza | 10.9 |
Superficie | Zinco-nichel |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Durata protezione anticorrosiva | 600 h |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Collare/flangia | Sì |