Vite autoformante GEFU® con filettatura Taptite 2000® , testa piana svasata e impronta esalobata
GEFU DIN 7500-1 acciaio zin. testa piana sv. TX
VITE-TPS-DIN7500-TX10-(A2K)-M3,0X16
Cod. art. 020972316
EAN 4050382584540
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della filettatura tradizionale
Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli
Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 16 mm |
Diametro testa (dk) | 5,5 mm |
Altezza testa (k1) | 1,65 mm |
Normative | DIN 7500-1 |
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | TX10 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Guida per diametro foro | 2,8 mm |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |