Vite autoformante GEFU® Con filettatura Taptite 2000® , testa piana svasata e intaglio a croce forma Z
GEFU DIN 7500-1 acciaio zn testa piana svasata Z
VITE-TPS-DIN7500-ZZ2-(A2K)-M4,0X8
TAPTITE2000
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nel foro cieco in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Vantaggi:
Risparmio sui costi
- Eliminazione della filettatura tradizionale
Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli
Bassa coppia di maschiatura con maggiore aderenza ai fianchi del filetto
- Forma trilobata del diametro del nucleo combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
- Grazie alla bassa coppia di maschiatura
Elevata capacità di carico
- Grazie all'elevata aderenza ai fianchi del filetto
- Grazie all'incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Protezione contro l'allentamento (ridotta probabilità di allentamento della vite)
- Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
Forma una filettatura metrica
- Ove necessario, la vite GEFU può essere sostituita con una vite metrica.
L'idoneità della vite GEFU per l'applicazione o il componente in questione deve essere determinata tramite test preliminari. I valori indicativi per i diametri dei fori sono specificati nella norma DIN 7500-2.
Caratteristiche tecniche(X)
Materiali adatti a questo tipo di avvitamento diretto senza taglio, sono materiali duttili come ad esempio: acciaio (fino a ca. 500 N/mm²), zinco pressofuso, alluminio, rame, leghe di rame ecc.
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Diametro testa (dk) | 8,4 mm |
Altezza testa (k1) | 2,7 mm |
Normative | DIN 7500-1 |
Materiale | Acciaio, cementato |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Guida per diametro foro | 3,7 mm |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |