Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante

DIN 7500-1 acciaio zn testa cil. bassa TX forma PE
VITE-TCB-DIN7500-PE-TX30-(A2K)-M6X8

Cod. art. 401616 8

EAN 4049557552057

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoformante

Cod. art. 401616 8

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7500-1, testa piana, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa, nei fori rotondi e nelle parti in lamiera forata, incisa a laser e punzonata. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Per risparmiare



Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata capacità di carico



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore capacità portante



Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta

Protezione contro l'allentamento



Forma una filettatura metrica

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M6

Lunghezza (l1)

8 mm

Diametro testa (dk)

12 mm

Altezza testa (k1)

4,6 mm

Tipo testa

Testa cilindrica bombata

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Azionamento interno

TX30

Normative

DIN 7500