Vite autoformante
DIN 7500-1 acciaio zn testa cil. bassa TX forma PE
VITE-TCB-DIN7500-PE-TX10-(A2K)-M3X6
Cod. art. 401613 6
EAN 4048539207800
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa, nei fori rotondi e nelle parti in lamiera forata, incisa a laser e punzonata. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Per risparmiare
Esecuzione del filetto senza formazione di trucioli
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata capacità di carico
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore capacità portante
Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Protezione contro l'allentamento
Forma una filettatura metrica
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M3 |
Lunghezza (l1) | 6 mm |
Diametro testa (dk) | 5,6 mm |
Altezza testa (k1) | 2,4 mm |
Tipo testa | Testa cilindrica bombata |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Azionamento interno | TX10 |
Normative | DIN 7500 |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |