Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante

Acciaio zincato DIN 7500-1 testa esagon. forma DE
VITE-DIN7500-DE-FLG-CH13-(A2K)-M8X25

Cod. art. 401918 25

EAN 4047376473706

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoformante

Cod. art. 401918 25

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 500 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

DIN 7500-1, testa esagonale con collare, acciaio temprato (-O-), zincato bianco (A2K)

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e in lamiere con fori punzonati, incisi a laser o eseguiti con punte elicoidali. Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Risparmio sui costi



Formazione del filetto senza intaglio



Forma TRILOBATA della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


  • Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto

Forza di serraggio elevata



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata resistenza



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore resistenza



Sede del filetto autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta

Protezione contro l'allentamento



La filettatura formata costituisce una filettatura metrica standard

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro collare (d2)

16,9 mm

Altezza testa (k1)

5,45 mm

Azionamento esterno (s1)

Ch13

Guida per diametro foro

7,50 mm

Normative

DIN 7500

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Conformità alla normativa RoHS

Tipo testa

Testa esagonale

Tipo di attacco

Esagono

Tipo filettatura

Filetto metrico

Collare/flangia