Vite autoformante
Acciaio zincato DIN 7500-1 testa esagon. forma DE
VITE-DIN7500-DE-FLG-CH17-(A2K)-M10X30
Cod. art. 401911030
EAN 4054458636157
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e in lamiere con fori punzonati, incisi a laser o eseguiti con punte elicoidali. Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Risparmio sui costi
Formazione del filetto senza intaglio
Forma TRILOBATA della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
- Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata resistenza
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore resistenza
Sede del filetto autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Protezione contro l'allentamento
La filettatura formata costituisce una filettatura metrica standard
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M10 |
Lunghezza (l1) | 30 mm |
Diametro collare (d2) | 22,1 mm |
Altezza testa (k1) | 7,20 mm |
Azionamento esterno (s1) | Ch17 |
Guida per diametro foro | 9,40 mm |
Normative | DIN 7500 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Testa esagonale |
Tipo di attacco | Esagono |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Collare/flangia | Sì |