Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante

DIN 7500-1 acciaio zn testa cilindrica EI forma EE
VITE-TC-DIN7500-EE-EI6-(A2K)-M8X25

Cod. art. 402018 25

EAN 4050382444615

Effettua il login per visualizzare i prezzi
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Vite autoformante

Cod. art. 402018 25
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
Testa cilindrica DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-) zincato, passivato bianco (A2K)

Le viti autoformanti formano il controfiletto nei fori ciechi in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.



Eliminazione della maschiatura tradizionale


Risparmio sui costi



Formazione del filetto senza intaglio



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata resistenza



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore resistenza



Sede del filetto autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta

Meccanismo di ritenzione



La filettatura formata corrisponde a una filettatura metrica standard

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M8

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

13 mm

Altezza testa (k1)

8 mm

Azionamento interno

HS6

Normative

DIN 7500

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Tipo filettatura

Filetto metrico

Tipo testa

Testa cilindrica

Forma

EE