Vite autoformante
DIN 7500-1 acciaio zn testa cilindrica EI forma EE
VITE-TC-DIN7500-EE-EI6-(A2K)-M8X35
Cod. art. 402018 35
EAN 4047376873254
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano il controfiletto nei fori ciechi in ghisa o in prefori punzonati, stampati e trapanati. A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene inserito e temprato.
Eliminazione della maschiatura tradizionale
Risparmio sui costi
Formazione del filetto senza intaglio
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata resistenza
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore resistenza
Sede del filetto autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite verosimilmente ridotta
Meccanismo di ritenzione
La filettatura formata corrisponde a una filettatura metrica standard
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M8 |
Lunghezza (l1) | 35 mm |
Diametro testa (dk) | 13 mm |
Altezza testa (k1) | 8 mm |
Azionamento interno | HS6 |
Normative | DIN 7500 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Tipo testa | Testa cilindrica |
Forma | EE |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |