Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante

DIN 7500 -1 acciaio zn, TPS, TX forma ME
VITE-TPS-DIN7500-ME-TX25-(A2K)-M5X25

Cod. art. 401815 25
EAN 4053478183481

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa piana svasata DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e nei fori passanti su lamiera, punzonati, incisi a laser o trapanati A differenza dei filetti maschiati, le viti autoformanti non interrompono le fibre del materiale. Il materiale viene deformato ed indurito.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Per risparmiare



Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata capacità di carico



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore capacità portante



Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite ridotta

  • Protezione contro l'allentamento


Forma una filettatura metrica

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M5

Lunghezza (l1)

25 mm

Diametro testa (dk)

9,3 mm

Altezza testa (k1)

2,7 mm

Normative

DIN 7500

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Azionamento interno

TX25

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma

ME

Tipo testa

Testa svasata, 90 gradi