Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Vite autoformante

DIN 7500-1 acciaio zn TPS, Z, forma ME
VITE-TPS-DIN7500-ME-Z1-(A2K)-M3X10

Cod. art. 401713 10
EAN 4047376472877

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Testa piana svasata DIN 7500-1, acciaio temprato (-O-) zincato bianco (A2K)

Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e nei fori passanti su lamiera, punzonati, incisi a laser o trapanati Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.



Eliminazione della filettatura tradizionale


Risparmio sui costi



Formazione del filetto senza taglio delle fibre



Forma trilobata della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto


  • Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto

Forza di serraggio elevata



Elevata aderenza ai fianchi del filetto


Elevata capacità di carico



Incrudimento del controfiletto (filetto interno)


Maggiore capacità portante



Sede filettatura autobloccante e priva di gioco


  • Possibilità di allentamento della vite ridotta

Protezione contro l'allentamento



La filettatura formatasi costituisce una filettatura metrica standard

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M3

Lunghezza (l1)

10 mm

Diametro testa (dk)

5,5 mm

Altezza testa (k1)

1,65 mm

Normative

DIN 7500

Materiale

Acciaio

Superficie

Zincato

Azionamento interno

Z1

Tipo filettatura

Filetto metrico

Forma

ME

Tipo testa

Testa svasata, 90 gradi