Vite autoformante
DIN 7500-1 acciaio zn TPS, Z, forma ME
VITE-TPS-DIN7500-ME-Z2-ZNB-M4X12
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le viti autoformanti formano un filetto interno nei fori ciechi in ghisa e nei fori passanti su lamiera, punzonati, incisi a laser o trapanati Diversamente dalla filettatura tradizionale, la struttura del materiale nella formazione del controfiletto non viene tagliata ma disposta secondo il profilo del filetto e incrudita.
Eliminazione della filettatura tradizionale
Risparmio sui costi
Formazione del filetto senza taglio delle fibre
Forma trilobata della vite combinata con il profilo a raggiera dei fianchi del filetto
- Bassa coppia di maschiatura con maggior aderenza ai fianchi del filetto
Forza di serraggio elevata
Elevata aderenza ai fianchi del filetto
Elevata capacità di carico
Incrudimento del controfiletto (filetto interno)
Maggiore capacità portante
Sede filettatura autobloccante e priva di gioco
- Possibilità di allentamento della vite ridotta
Protezione contro l'allentamento
La filettatura formatasi costituisce una filettatura metrica standard
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale (d1) | M4 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Diametro testa (dk) | 8,4 mm |
Altezza testa (k1) | 2,7 mm |
Normative | DIN 7500 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Azionamento interno | Z2 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Forma | ME |
Tipo testa | Testa svasata, 90 gradi |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |